Stahlblech-Leitungsroller H05VV-F3G1,5 mm2
Stahlblech-Leitungsroller H05VV-F 3G1,5 mm²
LTGROLL-STAHLBLECH-(H05VV-F3G1,5)-50M
Art.-Nr. 077450 11
EAN 4024835686341
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stoßgedämpftes, glanzverzinktes Stahlrohrgestell
- Ergonomischer, kunststoffisolierter Tragegriff
- Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
- Kunststoffkabel H05VV-F für den Gebrauch in trocken Räumen, kälteempfindlich
Datenblätter(X)
Trockene Räume
Kabeltyp | H05VV-F3G1,5 mm² |
Kabellänge | 50 m |
Ausführung | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Schutzart IP | IP 20 |
Länge x Breite x Höhe | 285 x 190 x 360 mm |
Steckertyp | F |
Überhitzungsschutz | Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!